曜日別特売
PH950 PH950 多機能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870456

PH950 PH950 多機能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870456
PH950 PH950 多機能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870456
PH950 PH950 多機能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870456
PH950 PH950 多機能タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870456

PH950 多機能タイプ 卓上型pH計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870456品番PH950
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。

マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。
電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。

測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。

センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。

自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。

最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。

別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。

高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。

測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式LabSen211データ記録件数100点校正ポイント1~3点自動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする