曜日別特売
PH9500 PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870465

PH9500 PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870465
PH9500 PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870465
PH9500 PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 12870465

PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12870465品番PH9500
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。

i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。

GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。

GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。

センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。

校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。

測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。

測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。

最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。

液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。

スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。

測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。

高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書

仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点校正ポイント1~5点自動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする