曜日別特売
2.6X16 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872031

 

2.6X16 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872031
2.6X16 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872031

クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)長さ(mm)16注文コード12872031品番2.6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,255
販売価格(税別)
19,323
長さ(mm)16寸法t(mm)1.2寸法r(mm)0.1寸法l(mm)22迄寸法b(mm)11寸法s(mm)2.08寸法k(mm)2.6寸法da(mm)3.1寸法v(mm)0.26ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)ローレットなし 4.44/ローレットあり 4.5寸法ds(mm)2.6ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする