曜日別特売
3X4 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872225

 

3X4 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872225
3X4 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872225

クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)長さ(mm)4注文コード12872225品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,067
販売価格(税別)
7,334
長さ(mm)4寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法l(mm)22迄寸法b(mm)18寸法s(mm)2.58寸法k(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)ローレットなし 5.5/ローレットあり 5.68寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする