大阪魂
0.8パイSUSエアーヌキCAP(ゼン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
長さ(mm)
8
寸法C(mm)
2.5
注文コード
12875305
品番
2.5X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・寸法C
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
呼び
M2.5
寸法D(Φmm)
0.8
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
2.5
寸法A(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12875305
2.5X8
62468098
A002J0000025008000
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1箱(200本)
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました