電圧(V)AC100(50/60Hz共用)騒音値(dB)ハイパワー:62、静音モード:55タンク容量(L)11質量(kg)16種類静音最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450モーターDCブラシレスモータ空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)