曜日別特売
TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578
TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578
TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578
TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578
TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578
TKT5-186S 中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650) サカエ 12877578

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/スチール天板/H500~650)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)600
内容量1台注文コード12877578品番TKT5-186S
参考基準価格(税別)¥114,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。
難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)400間口(mm)1800奥行(mm)600高さ(mm)500~650質量(kg)50材質(天板)スチール材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×25アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする