曜日別特売
SPE-03JAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-03JAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877824
SPE-03JAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877824
SPE-03JAL アルミスペシャルワゴン サカエ 12877824

アルミスペシャルワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台奥行(mm)330材質(車輪)エラストマー注文コード12877824品番SPE-03JAL
参考基準価格(税別)¥34,440販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)800奥行(mm)330間口(mm)400キャスター径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー質量(kg)4.3ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする