※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
アルミスペシャルワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
400
材質(車輪)
サイレントエラストマー
注文コード
12877876
品番
SPZ-03SEJAL
参考基準価格(税別)
¥38,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
サイレントエラストマー
質量(kg)
4.8
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
50
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
1
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000