大阪魂
3カ-WCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
12877886
品番
30X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,215
販売価格(税別)
¥
2,014
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
15.5
寸法r(mm)
1
寸法e(mm)
25.154
寸法b(mm)
72
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
30
寸法da(mm)
33.4
寸法v(mm)
3
ピッチP(mm)
3.5
寸法dk(mm)
45
寸法ds(mm)
30
ねじの呼びd
M30