ノーリツ
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12878804
品番
JNW-1S-AZ
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
流入目安(1個当たり):60L/min
適合
JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個
メーカー商品コード
503235
関連資料:
(0.05MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません