曜日別特売
3X6 チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12880537

 

3X6 チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12880537
3X6 チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP 大阪魂 12880537

チタンゴクテイトウCAPゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)6寸法k(mm)1.23~1.37注文コード12880537品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥996
販売価格(税別)
905
長さ(mm)6寸法a(mm)1.5以下寸法t(mm)1.5~2.0寸法r(mm)0.1以上寸法s(mm)1.5寸法d2(mm)5.7~6.0寸法k(mm)1.23~1.37寸法da(mm)3.6以下呼び径d1M3×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする