曜日別特売
20X250 ユニクロCAP 大阪魂 12880711

 

20X250 ユニクロCAP 大阪魂 12880711
20X250 ユニクロCAP 大阪魂 12880711

ユニクロCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)250注文コード12880711品番20X250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,272
販売価格(税別)
2,065
長さ(mm)250寸法t(mm)10寸法r(mm)0.8寸法e(mm)19.437寸法b(mm)52寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法da(mm)22.4寸法v(mm)2ピッチP(mm)2.5寸法dk(mm)30寸法ds(mm)20ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする