大阪魂
ユニクロCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
170
注文コード
12880747
品番
36X170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,814
販売価格(税別)
¥
5,285
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
170
寸法t(mm)
19
寸法r(mm)
1
寸法e(mm)
30.854
寸法b(mm)
84
寸法s(mm)
27
寸法k(mm)
36
寸法da(mm)
39.4
寸法v(mm)
3.6
ピッチP(mm)
4
寸法dk(mm)
54
寸法ds(mm)
36
ねじの呼びd
M36