曜日別特売
6X32 ユニクロCAP 大阪魂 12880756

 

6X32 ユニクロCAP 大阪魂 12880756
6X32 ユニクロCAP 大阪魂 12880756

ユニクロCAP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)長さ(mm)32注文コード12880756品番6X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,655
販売価格(税別)
2,414
長さ(mm)32寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法e(mm)5.723寸法b(mm)24寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする