曜日別特売
8X32 ユニクロCAP 大阪魂 12880765

 

8X32 ユニクロCAP 大阪魂 12880765
8X32 ユニクロCAP 大阪魂 12880765

ユニクロCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)長さ(mm)32注文コード12880765品番8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)32寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法e(mm)6.863寸法b(mm)28寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする