曜日別特売
5X10 BKステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12881517

 

5X10 BKステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12881517
5X10 BKステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12881517

BKステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(19個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(19個)注文コード12881517品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法t(mm)1欄:2、2欄:3寸法e(mm)2.873寸法s(mm)2.58ピッチP(mm)0.8寸法dp(mm)3.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする