曜日別特売
4X12 SUSサラCAP(アンスコ 大阪魂 12881815

 

4X12 SUSサラCAP(アンスコ 大阪魂 12881815
4X12 SUSサラCAP(アンスコ 大阪魂 12881815

SUSサラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(31個)
寸法t(mm)1.5
内容量1袋(31個)注文コード12881815品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法t(mm)1.5寸法S(mm)2.58寸法k(mm)2.48寸法dk(mm)8.96ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする