曜日別特売
#10-32X3/4 SUSボタンCAP(UNF 大阪魂 12881919

 

#10-32X3/4 SUSボタンCAP(UNF 大阪魂 12881919
#10-32X3/4 SUSボタンCAP(UNF 大阪魂 12881919

SUSボタンCAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)3/4注文コード12881919品番#10-32X3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3/4サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32寸法d(mm)約4.8寸法t(mm)1.778寸法k(mm)2.565寸法dk(mm)9.169穴径(inch)六角穴:1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする