大阪魂
SUSボタンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
2"
注文コード
12881971
品番
5/16-24X2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,457
販売価格(税別)
¥
4,052
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2"
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
2.667
寸法k(mm)
4.216
寸法dk(mm)
13.893
穴径(inch)
六角穴:3/16