曜日別特売
8X20 スズコバボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12882095

 

8X20 スズコバボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12882095
8X20 スズコバボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12882095

スズコバボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)長さ(mm)20注文コード12882095品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)2.6寸法s(mm)5.14寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする