大阪魂
3カ-Wゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(11個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(2個)
呼び径d
M8
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
18
30
5
35
40
50
55
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12883346
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
4
寸法K(mm)
1.5
呼び径d
M8
寸法dk(Φmm)
13