曜日別特売
YU-1200D 殺菌液注入ユニット ノーリツ 12883914

殺菌液注入ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.16MB)注文コード12883914品番YU-1200D
参考基準価格(税別)¥212,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。
信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。
便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。

質量(kg)18.2電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16タンク容量(L)120最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0メーカー商品コード615901適合ユニットろ過:RAF-162N(C)・202N(C)・302N(C)
関連資料:(0.16MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする