曜日別特売
8X70 ステンCAP P=3P=3 大阪魂 12884640

 

8X70 ステンCAP P=3P=3 大阪魂 12884640
8X70 ステンCAP P=3P=3 大阪魂 12884640

ステンCAP P=3P=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12884640品番8X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)70ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.3寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:7.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:18×t:01.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする