8X14 ステンCAP P=4P=4 大阪魂 12884710

 

8X14 ステンCAP P=4P=4 大阪魂 12884710
8X14 ステンCAP P=4P=4 大阪魂 12884710

ステンCAP P=4P=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)14注文コード12884710品番8X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.3寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:7.4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:16×t:1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする