大阪魂
ニッケルボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(32個)
1袋(28個)
1袋(32個)
1袋(38個)
1袋(23個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(7個)
1袋(8個)
寸法t(mm)
1.25
1.25
1.65
2.25
2.6
3.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(32個)
注文コード
12885279
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.25
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
2.15
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.5