大阪魂
ニッケルボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(28個)
1袋(32個)
1袋(38個)
1袋(23個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(7個)
1袋(8個)
寸法t(mm)
2.25
1.25
1.65
2.25
2.6
3.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12885315
品番
5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.25
寸法S(mm)
3.08
寸法K(mm)
3.55
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
9.5