曜日別特売
16X30 ユニクロ8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12885385

 

16X30 ユニクロ8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12885385
16X30 ユニクロ8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12885385

ユニクロ8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)30注文コード12885385品番16X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280
長さ(mm)30寸法t(mm)5.5寸法b(mm)38寸法s(mm)12寸法d1(mm)M16寸法d2(mm)24寸法h(mm)6寸法k(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする