大阪魂
SUSサラCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1個
寸法d(mm)
約2.5
約2.1
約2.5
約2.8
約3.1
約3.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12886320
品番
#3-48X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#3-48
寸法d(mm)
約2.5
寸法t(mm)
1.117
寸法k(mm)
1.854
寸法dk(mm)
5.74
寸法ds(mm)
2.514
穴径(inch)
六角穴:1/16
長さ(inch)
3/8