大阪魂
ユニクロフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(9個)
1袋(10個)
ねじの呼びd
M8
M6
M8
長さ(mm)
15
10
12
15
16
20
25
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12887808
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法F(mm)
14.6
寸法e(mm)
6.865
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
17
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8