曜日別特売
12X55 3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12888316

 

12X55 3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12888316
12X55 3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP 大阪魂 12888316

3カ-WローヘッドCAPローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)55注文コード12888316品番12X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55寸法s(mm)8寸法k(mm)7呼び径dM12寸法dk(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする