曜日別特売
12X70X70 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888481

 

12X70X70 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888481
12X70X70 3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12888481

3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(mm)70注文コード12888481品番12X70X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)70呼びM12寸法D(Φmm)3寸法B(mm)10寸法C(mm)12寸法l(mm)70寸法A(Φmm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1288848112X70X7062468134A002J000012007000012X70X70 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468134エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]1箱(20本)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする