大阪魂
3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
12888596
品番
16X80X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
呼び
M16
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16
寸法l(mm)
80
寸法A(Φmm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12888596
16X80X80
62468238
A002J0000160080000
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1箱(16本)
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました