大阪魂
3パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
90
注文コード
12888621
品番
16X90X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,374
販売価格(税別)
¥
3,067
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
呼び
M16
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16
寸法l(mm)
90
寸法A(Φmm)
24