曜日別特売
4X6 TORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12889795

 

4X6 TORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12889795
4X6 TORX-サラCAP(DIN 大阪魂 12889795

TORX-サラCAP(DIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
寸法t(mm)1.05
内容量1袋(35個)注文コード12889795品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法t(mm)1.05寸法r(mm)0.2寸法K(mm)2.3寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする