曜日別特売
6X12 クロームボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12889890

 

6X12 クロームボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12889890
6X12 クロームボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12889890

クロームボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
寸法t(mm)2.08
内容量1袋(16個)注文コード12889890品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)2.08寸法S(mm)4.095寸法K(mm)3.3呼び径dM6寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする