曜日別特売
10X45X45 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890215

 

10X45X45 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890215
10X45X45 ステンCAPニッサン(ゼンネシ 大阪魂 12890215

ステンCAPニッサン(ゼンネシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)45注文コード12890215品番10X45X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)5寸法l(mm)45寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法v(mm)1寸法dk(mm)16ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする