曜日別特売
4X12 3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ 大阪魂 12891290

 

4X12 3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ 大阪魂 12891290
4X12 3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ 大阪魂 12891290

3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)長さ(mm)12注文コード12891290品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.8呼び径dM4寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする