大阪魂
3カ-WローヘッドCAP(アンスコローヘッドCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
長さ(mm)
10
注文コード
12891308
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
4
呼び径d
M6
寸法dk(Φmm)
10