大阪魂
BKSUSサラCAP(オキツSUSサラCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(47個)
1袋(37個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(15個)
1袋(8個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
12891561
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
1.86
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
6