曜日別特売
3X20 SUSコアタマローヘッドCAP 大阪魂 12891868

 

3X20 SUSコアタマローヘッドCAP 大阪魂 12891868
3X20 SUSコアタマローヘッドCAP 大阪魂 12891868

SUSコアタマローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)長さ(mm)20注文コード12891868品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法t(mm)1.5寸法s(mm)2寸法k(mm)2ねじピッチp(mm)0.5寸法dk(Φmm)4.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする