曜日別特売
3X8 アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12892060

 

3X8 アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12892060
3X8 アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP 大阪魂 12892060

アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(29個)
寸法t(mm)1.04
内容量1袋(29個)注文コード12892060品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8備考JIS規格寸法t(mm)1.04寸法S(mm)2.08寸法k(mm)1.65寸法dk(Φmm)5.7ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする