大阪魂
アロックSUSボタンCAPSUSボタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(20個)
1袋(30個)
1袋(29個)
1袋(23個)
1袋(16個)
1袋(12個)
寸法t(mm)
1.3
1.04
1.3
1.56
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12892078
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
備考
JIS規格
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.58
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
7.6
ねじの呼びd
M4