大阪魂
クロームCAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1個
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(11個)
1袋(4個)
寸法t(mm)
2
7
2
2.5
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12892121
品番
4X40X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法v(mm)
0.4
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4