曜日別特売
5X16 ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ 大阪魂 12892340

 

5X16 ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ 大阪魂 12892340
5X16 ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ 大阪魂 12892340

ステンCAP I=3(キシワダI=3(キシワダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
内容量1袋(22個)注文コード12892340品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.4平座金D:10×t1:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする