曜日別特売
8X65X28 CAP(ヒダリ(GOSHOハン 大阪魂 12893767

 

8X65X28 CAP(ヒダリ(GOSHOハン 大阪魂 12893767
8X65X28 CAP(ヒダリ(GOSHOハン 大阪魂 12893767

CAP(ヒダリ(GOSHOハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)65寸法k(mm)8注文コード12893767品番8X65X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820
長さ(mm)65寸法t(mm)4寸法r(mm)0.4寸法l(mm)28寸法b(mm)28寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)13.27寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする