大阪魂
CAP-SPW(I=3(カクマル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(33個)
1袋(30個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(10個)
1袋(6個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
12893801
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1.3
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3
平座金
D1:7×T:0.5