曜日別特売
16X20 SUSサラCAP 大阪魂 12894291

 

16X20 SUSサラCAP 大阪魂 12894291
16X20 SUSサラCAP 大阪魂 12894291

SUSサラCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード12894291品番16X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140
長さ(mm)20寸法k(mm)8.8寸法S(Φmm)10.17寸法dk(Φmm)30ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする