大阪魂
SUSサラCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1個
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12894318
品番
5X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
寸法t(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.8
寸法S(Φmm)
3.08
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M5