曜日別特売
12X75X36 3カ-WサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12895587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X75X36 3カ-WサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12895587
12X75X36 3カ-WサラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12895587

3カ-WサラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)75注文コード12895587品番12X75X36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)75寸法t(mm)4.3寸法r(mm)0.6寸法F(mm)0.45寸法e(mm)9.149寸法l(mm)36寸法b(mm)36寸法s(mm)8.175寸法k(mm)7.44寸法da(mm)13.5寸法w(mm)1.8ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)26.88寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする